Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING S214 / 17H Weatherseal 17 jalkaa harmaa huopa | AD4TFD 43Y831

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 jalkaa harmaa huopa

Varastossa
Tuote: AD4TFD Malli: S214/17HRistiviite: 43Y831
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
€4.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedostiiviste
VäriHarmaa
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliHuopa
MateriaaliHuopa
AsennustyyppiKynsi / nasta / niitti
Kokonaiskorkeus3 / 16 "
Kokonaispituus17ft.
kokonaisleveys1.25 "
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana40 astetta 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi5602100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriLisää väriLisää materiaaliMateriaaliAsennustyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
FROST KING V27WA Weatherseal 10 jalkaa valkoinen epdm | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "ValkoinenValkoinenEPDMEPDMNauha5 / 16 "10ft.€20.58
FROST KING V27GA Weatherseal 10 jalkaa harmaa Epdm | AD4TFA 43Y828 V27GA9 / 16 "HarmaaHarmaaEPDMEPDMNauha5 / 16 "10ft.€20.58
FROST KING S258 / 17H Weatherseal 17 jalkaa harmaa huopa | AD4TFC 43Y830 S258 / 17H5 / 8 "HarmaaHarmaaHuopaHuopaKynsi / nasta / niitti3 / 16 "17ft.€2.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 jalkaa harmaa huopa
€4.71 / yksikkö