Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING V27GA Weatherseal 10 jalkaa harmaa Epdm | AD4TFA 43Y828

FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Grey Epdm

Varastossa
Tuote: AD4TFA Malli: V27GARistiviite: 43Y828
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
€20.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedostiiviste
VäriHarmaa
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliEPDM
MateriaaliEPDM
AsennustyyppiNauha
Kokonaiskorkeus5 / 16 "
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys9 / 16 "
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana10 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4008110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriLisää väriLisää materiaaliMateriaaliAsennustyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
FROST KING V27WA Weatherseal 10 jalkaa valkoinen epdm | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "ValkoinenValkoinenEPDMEPDMNauha5 / 16 "10ft.€20.58
FROST KING S258 / 17H Weatherseal 17 jalkaa harmaa huopa | AD4TFC 43Y830 S258 / 17H5 / 8 "HarmaaHarmaaHuopaHuopaKynsi / nasta / niitti3 / 16 "17ft.€2.76
FROST KING S214 / 17H Weatherseal 17 jalkaa harmaa huopa | AD4TFD 43Y831 S214 / 17H1.25 "HarmaaHarmaaHuopaHuopaKynsi / nasta / niitti3 / 16 "17ft.€4.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Grey Epdm
€20.58 / yksikkö