FRIGIDAIRE FHWC3025MS liesituuletin 120v 1.06a 60Hz 7 tuuman halkaisija | AG2CAG 31EV52

FRIGIDAIRE FHWC3025MS liesituuletin 120v 1.06a 60hz 7 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AG2CAG Malli: FHWC3025MSRistiviite: 31EV52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiesituuletin
Ampeeria1.06
VäriRuostumaton teräs
Syvyys18-5 / 8 "
Kanavan avaaminen7 "halkaisija
Korkeus5"
Hz60
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
TyyppiVaaka- tai pystysuora tuuletus, säädettävä nopeus
Jännite120
Leveys568608 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8416200080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman toimitus (CFM) (220)
    • Nopeat äänet (5.8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
FRIGIDAIRE FHWC3025MW liesituuletin 120v 1.07a 60hz 7 tuuman halkaisija | AG2CAH 31EV53 FHWC3025MWValkoinen€273.66
FRIGIDAIRE FHWC3025MB liesituuletin 120v 1.08a 60hz 7 tuuman halkaisija | AG2CAJ 31EV54 FHWC3025MBMusta€264.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FHWC3025MS liesituuletin 120v 1.06a 60hz 7 tuuman halkaisija
€315.51 / yksikkö