Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC AR400 Tavallinen hydraulinen Spee-D-liitin, naaraspuolikas | AG6RNT 46C610

ENERPAC AR400 tavallinen hydraulinen nopeus-D-liitin, naaraspuolikas

Varastossa
Tuote: AG6RNT Malli: AR400Ristiviite: 46C610

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€106.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
AnatomiaNainen puolisko
Mitat A3.09 "
Mitat B2.53 "
Mitat C3/8 "NPTF
Mitat D1.12 "
Mitat E0.94 "
Mitat F0.94 "
Mitat G0.73 "
Suorittaa loppuunKromattu
Max. Virtausnopeus462 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809015

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac AR400 -liittimen runko on suunniteltu liittämään hydrauliletkut, liittimet tai muut hydraulijärjestelmän komponentit. Se helpottaa hydraulijärjestelmien saumatonta integrointia, mikä mahdollistaa tehokkaan nesteen siirron ja ohjauksen.

Ominaisuudet:

  • Enerpac AR400 -liittimen rungossa on naarasteräksinen pölysuojus, joka estää epäpuhtauksien pääsyn hydraulijärjestelmään.
  • Se tuottaa virtausnopeuden 7.6 litraa minuutissa.
  • Tätä kytkinrunkoa voidaan käyttää jopa 10000 XNUMX psi:n paineissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Enerpac AR400 -liittimen rungon kierrekoko?

V. Tämän liittimen rungon kierrekoko on halkaisijaltaan 3/8 tuumaa ja 18 lankaa tuumaa kohden.

K. Kuinka huoltaa Enerpac AR400 -liittimen runko?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti liittimen runko kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta.
  • Puhdista liittimen runko ja poista sen pinnalle mahdollisesti kertynyt lika tai roskat.
  • Varmista kytkimen rungon kierteiden ja liikkuvien osien oikea voitelu.
  • Säilytä liittimen runkoa puhtaassa ja kuivassa ympäristössä korroosion estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitat AMitat BMax. KäyttöpaineMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
ENERPAC AR650 tavallinen hydraulinen liitin, naaraspuolikas, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Kirkas--5000 psi----€192.83
ENERPAC AR630 tavallinen hydrauliliitin, naaraspuolikas | AG6RNU 46C611 AR630Kromattu2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€99.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC AR400 tavallinen hydraulinen nopeus-D-liitin, naaraspuolikas
€106.76 / yksikkö