Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIGIDAIRE 5304435784 vesiliitinsarja kuparipuristus AH4VEF 35ME17

FRIGIDAIRE 5304435784 Vesiliitinsarja Kuparipuristus

Varastossa
Tuote: AH4VEF Malli: 5304435784Ristiviite: 35ME17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitinsarja
NoudattaminenUL
Suorittaa loppuunKupari
Sisääntulon koko1/4
Tuloaukon tyyppiPuristus
Pituus240mm
MateriaaliKupari
pistorasia1/4
Pistorasian tyyppiPuristus
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Putki Dia.1/4
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)1/4
Syöttöpysäytön tulotyyppiPuristus
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)1/4
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiPuristus
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)1/4
Vesiliittimen tulotyyppiPuristus
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)1/4
Vesiliittimen ulostulotyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)22.35
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliHinta
FRIGIDAIRE 5304437642 vesiliitinsarja ruostumatonta terästä AH4VEE 35ME16 5304437642Ruostumaton teräs72 "Ruostumaton teräs€3.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE 5304435784 Vesiliitinsarja Kuparipuristus
€8.47 / yksikkö