Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR5 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AA8UGA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR5 monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA8UGA Malli: 1ABR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteainePVC
Koko kokoaminen1/2 "MNPT
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.78 "
VahvistaminenPolyesterilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-10 - 158 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT9 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AA8UGP 1ABT9sininen€144.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR5 monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman 50 jalkaa pituus
€136.78 / yksikkö