POISTA KAIKKI SO-987-1-pyöräteline, 13 syvyys | AB9HEN 2DBV7

EXTRACT-ALL SO-987-1 Pyöräjalka, 13" syvyys

Tuote: AB9HEN Malli: SO-987-1Ristiviite: 2DBV7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValurauta
VäriMusta
Syvyys13 "
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaali
Korkeus4"
TyyppiMetalli 4 pyörällä
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.22
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SO-987-1 Pyöräjalka, 13" syvyys