FRIEDRICH SH24N30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF

FRIEDRICH SH24N30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 24000/24000 BTUH, 230/208V

Varastossa
Tuote: CE6MYF Malli: SH24N30A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,683.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisella paikalla oleva ilmastointilaite
Ampeeria11.8
Vahvistimet @ volttia250V-20
BtuH24000/23700
CFM385
luokkaLuokka 2 Div 2, Class 1 Div2 UL Listattu käytettäväksi luokassa I, divisioonassa 2, ryhmät A, B, C ja D, ISA 12.12.101, NFPA 70
VäriHarmaa
Viilennyskapasiteetti24000/24000 BTUH, 6.8 kW
kosteudenpoisto8/7.5 pistettä/tunti.
Syvyys27-3 / 8 "
EER9.7/8.5
Korkeus17-15 / 16 "
Hz60
Maks. Seinämän paksuus6"
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite230/208
Watts2727/2788
Leveys25 15 / 16 "
Ikkunan leveys27-7 / 8 "- 42"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hazardgard-sarjan ilmastointilaite sopii jäähdytyssovelluksiin vaarallisissa tiloissa, asuintiloissa, valvomoissa ja laboratorioissa
    • Hermeettisesti suljettu mäntäkompressori, jäähdytetty aktiivisesti jäähdytysjakson aikana, kestää jopa 130 F
    • Suuritiheyksinen EPS-vaahtoeristys äänen hallintaa ja lämmönkestävyyttä varten sekä kuuman kaasun ohituslaite, joka toimii ilman jäätymistä jopa 45 ° F lämpötiloissa
    • Puolijohdereleet ja suljettu moottori vahingossa tapahtuvien kipinöiden ja laitteiden aiheuttamien vahinkojen estämiseksi ja aikaviiveinen sulake virtasyöttöjen sietämiseksi katkaisinta laukaisematta
    • Kullatut termostaattikontaktit, suljettu ON / OFF-kytkin, pinnoitettu kela ja jauhemaalattu 22-mittari G60-teräskaappi suojaamaan syövyttäviltä nesteiltä ja ulkoisilta epäpuhtauksilta
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViilennyskapasiteettiJänniteAmpeeriaVahvistimet @ volttiaEERkosteudenpoistoKylmäaineen tyyppiHinta
FRIEDRICH SH20M50B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/tunti.220 / 240V11.6 / 10.3 A250 V @ 15 A8.87 pistettä/tuntiR-410A€9,068.18
FRIEDRICH SH15M30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30 SH15M30A15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW230/2087.9/7.8250V-159.74 pistettä/tuntiR-410A€7,550.45
FRIEDRICH SH20M30B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V) / 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 pistettä/tuntiR-410A€8,762.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH SH24N30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 24000/24000 BTUH, 230/208V
€7,683.95 / yksikkö