FRIEDRICH SH20M50B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA

FRIEDRICH SH20M50B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/19100 BTUH, 240/220V

Varastossa
Tuote: CE6GEA Malli: SH20M50B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,068.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisella paikalla oleva ilmastointilaite
Ilmavirran suunta8 Way
Ampeeria11.6 / 10.3 A
Vahvistimet @ volttia250 V @ 15 A
BtuH21000/19000
CFM425 CFM
luokkaLUOKKA 1, LUOKKA 2, RYHMÄT A, B, C ja D
VäriValkoinen
OhjausRotary
Viilennyskapasiteetti21000 BTU
kosteudenpoisto7 pistettä/tunti
Syvyys27 3 / 8 "
EER8.8
Taajuus50 Hz
Korkeus17 15 / 16 "
Hz50
Maks. Seinämän paksuus6"
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite220 / 240V
Watts2167W
Leveys25 15 / 16 "
Ikkunan leveys27 7/8 "- 42"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Friedrich SH20M50B vaarallisten tilojen ilmastointilaite auttaa ylläpitämään hallittua lämpötilaa ja kosteustasoa, mikä on välttämätöntä työntekijöiden mukavuuden kannalta ja ehkäisee ylikuumenemisen tai kondensoitumisen aiheuttamia mahdollisia vaaroja. Se varmistaa, että se voi toimia turvallisesti luokan I, divisioonan 2, ryhmien A, B, C ja D vaara-alueilla.

Ominaisuudet:

  • Friedrich SH20M50B vaarallisten paikkojen ilmastointilaitteessa on hermeettisesti suljettu mäntäkompressori, joka kestää jopa 130 asteen lämpötiloja ja varmistaa luotettavan jäähdytyksen äärimmäisessä kuumuudessa.
  • Siinä on puolijohdereleet ja suljettu moottori, jotka estävät tehokkaasti kipinöitä vaarallisissa ympäristöissä, joissa turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.
  • Tässä kaupallisessa huoneen ilmastointilaitteessa on kullatut termostaattikoskettimet, jotka parantavat lämpötilan säädön tarkkuutta samalla kun ne kestävät korroosiota.
  • Se on varustettu suljetulla ON/OFF-kytkimellä, joka suojaa mahdollisesti vaarallisten aineiden tunkeutumista vastaan ​​turvallisen toimintatilan ylläpitämiseksi.
  • Tässä erikoisilmastointilaitteessa on jauhemaalattu teräskaappi, joka tarjoaa vankan suojan syövyttäviä nesteitä ja hankaavia olosuhteita vastaan ​​ja pidentää sen käyttöikää.
  • Siinä on päällystetty kela, joka kestää altistuksen syövyttäville aineille ja varmistaa tehokkaan jäähdytyksen jopa haitallisten kemikaalien läsnä ollessa.
  • Tämä vaarallisissa paikoissa oleva ilmastointilaite sisältää ulos vedettävän rungon, mikä yksinkertaistaa asennus- ja huoltotoimenpiteitä vaativissa olosuhteissa, optimoi käytettävyyden ja turvallisuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka hermeettisesti suljettu kompressori toimii tässä vaarallisen paikan ilmastointilaitteessa?

A. Hermeettisesti suljettu kompressori puristaa kylmäainekaasua nostaen sen lämpötilaa ja painetta. Tämä kuuma, paineistettu kaasu vapautuu sitten lauhdutinpatteriin lämmön haihduttamiseksi, mikä on välttämätöntä tulevan ilman jäähdyttämisessä.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa oikeaa ilmastointilaitetta käyttötarkoitukseeni?

V. Oikean ilmastointilaitteen koon ja kapasiteetin valinta riippuu tekijöistä, kuten huoneen koosta, jäähdytysvaatimuksista ja erityisestä vaarallisesta ympäristöstä.

K. Kuinka kauan minun tulee odottaa patterin puhdistamisen jälkeen ennen kuin käynnistän ilmastointilaitteen?

A. Ennen kuin käytät ilmastointilaitetta, varmista, että se on täysin kuiva. Odota käämien puhdistamisen jälkeen 30–60 minuuttia ennen kuin kytket virran päälle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViilennyskapasiteettiJänniteAmpeeriaVahvistimet @ volttiaEERkosteudenpoistoKylmäaineen tyyppiHinta
FRIEDRICH SH15M30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30 SH15M30A15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW230/2087.9/7.8250V-159.74 pistettä/tuntiR-410A€7,550.45
FRIEDRICH SH20M30B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V) / 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 pistettä/tuntiR-410A€8,762.73
FRIEDRICH SH24N30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF SH24N30A24000/24000 BTUH, 6.8 kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 pistettä/tunti.R-410A€9,765.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH SH20M50B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/19100 BTUH, 240/220V
€9,068.18 / yksikkö