FRIEDRICH SH15M30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30

FRIEDRICH SH15M30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 15700/15700 BTUH, 230/208V

Varastossa
Tuote: CE6MYD Malli: SH15M30ARistiviite: SH15M30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,550.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisella paikalla oleva ilmastointilaite
Ilmavirran suunta8 Way
Ampeeria7.9/7.8
Vahvistimet @ volttia250V-15
BtuH14,500/14,000
CFM375
luokkaLUOKKA 1, LUOKKA 2, RYHMÄT A, B, C ja D.
VäriValkoinen
Viilennyskapasiteetti15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW
kosteudenpoisto4 pistettä/tunti
Syvyys27-3 / 8 "
EER9.7
Korkeus15-15 / 16 "
Hz60
Maks. Seinämän paksuus6"
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite230/208
Watts1495/1443
Leveys25-15 / 16 "
Ikkunan leveys27-7 / 8 "- 42"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaupallisen luokan ilmastointilaite, joka on tarkoitettu käytettäväksi valvomoissa, varastotiloissa, laboratorioissa ja vaarallisissa tiloissa, jotka käsittelevät syttyviä kaasuja, nesteitä ja höyryjä
    • Sisältää kiinteän tilan releet ja suljetun moottorin kipinöiden estämiseksi ja hermeettisesti suljetun mäntäkompressorin kestämään jopa 130 ° F lämpötiloja
    • Jauhemaalattu teräskaappi, päällystetyt kelat ja kullatut termostaattikontaktit suojaavat syövyttäviltä nesteiltä ja ankarilta teollisilta olosuhteilta
    • Liu'utettava runko helpottaa asennusta ja huoltoa
    • Valmistettu NFPA-, ANSI- ja UL-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViilennyskapasiteettiJänniteAmpeeriaVahvistimet @ volttiaEERkosteudenpoistoKylmäaineen tyyppiHinta
FRIEDRICH SH20M50B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/tunti.220 / 240V11.6 / 10.3 A250 V @ 15 A8.87 pistettä/tuntiR-410A€9,068.18
FRIEDRICH SH20M30B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V) / 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 pistettä/tuntiR-410A€8,762.73
FRIEDRICH SH24N30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF SH24N30A24000/24000 BTUH, 6.8 kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 pistettä/tunti.R-410A€9,765.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH SH15M30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 15700/15700 BTUH, 230/208V
€7,550.45 / yksikkö