FRIEDRICH SH20M30B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30

FRIEDRICH SH20M30B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/21000 BTUH, 230/208V

Varastossa
Tuote: CE6MYE Malli: SH20M30BRistiviite: SH20M30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,762.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisella paikalla oleva ilmastointilaite
Ilmavirran suunta8 Way
Ampeeria10.5 / 9.4A
Vahvistimet @ volttia250V-15A (230V) / 250V-20A (208V)
BtuH19000
CFM375
luokkaLUOKKA 1, LUOKKA 2, RYHMÄT A, B, C ja D.
VäriValkoinen
Viilennyskapasiteetti21000/21000 BTUH, 6.15kW
kosteudenpoisto5.5 pistettä/tunti
Syvyys27 3 / 8 "
EER9.7/9.6
Taajuus60 Hz
Korkeus17 15 / 16 "
Hz60
Maks. Seinämän paksuus6"
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite230 / 208V
Watts1965/1970W
Leveys25 15 / 16 "
Ikkunan leveys27 7/8 "- 42"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Friedrich Hazardgard -sarjan SH20M30B ilmastointilaite on suunniteltu käytettäväksi ympäristöissä, joissa on syttyviä kaasuja, höyryjä tai pölyä. Öljy- ja kaasuteollisuudessa, petrokemianteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja kaivosteollisuudessa on ratkaisevan tärkeää jäähdyttää työpaikkoja. Tämä ilmastointilaite pitää hallitun lämpötilan ja estää lämmön kertymisen.

Ominaisuudet:

  • Friedrich SH20M30B ilmastointilaitteessa on hermeettisesti suljettu mäntäkompressori, jonka avulla se kestää jopa 130 astetta C (55 astetta F) ulkolämpötilaa.
  • Tässä laitteessa on kuuman kaasun ohitus, jonka avulla se voi toimia ilman jäätymistä ympäristön jäähtyessä 45 asteeseen F (7 astetta).
  • Siinä on ulos vedettävä runko, joka mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon.
  • Tässä Friedrich Hazardgard -sarjan SH20M30B-ilmastointilaitteessa on ympäristöystävällinen kytkin ja kullatut koskettimet korroosionkestävyyttä varten.
  • Siinä on puolijohdereleet kompressorin ja tuulettimen riittävää toimintaa varten.
  • Tässä ilmastointilaitteessa on koteloitu tuuletinmoottori valokaarettoman toiminnan varmistamiseksi.
  • Siinä on myös suora langallinen 15 A piiri, jossa on aikaviivesulake, joka kestää virtapiikin eikä laukaise katkaisijaa.
  • Tässä Friedrich-ilmastointilaitteessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuulettimen akseli, joka estää roskien pääsyn sisään.
  • Sen 22 gaugen G60-teräskaappi on jauhemaalattu (tunnetaan myös nimellä Diamonblue Advanced Corrosion Protection) ja pitkäikäinen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suositeltu seinämän paksuus tämän ilmastointilaitteen asennuksessa?

V. Voit asentaa tämän Friedrich-ilmastointilaitteen seiniin, joiden paksuus on enintään kuusi tuumaa.

K. Miten Friedrich SH20M30B -ilmastointilaitteen vianmääritys tehdään?

V. Tarkistaaksesi, toimiiko ilmastointilaitteesi oikein, etsi sähkö-, kylmäaine- ja anturiongelmia. Tarkista myös, ettei ilmansuodattimeen ole kertynyt likaa.

K. Pystyykö tämä ilmastointilaite ylläpitämään kosteutta?

V. Friedrich-ilmastointilaitteet voivat ylläpitää kosteutta laboratorioissa, valvomoissa, varastotiloissa ja asuinalueilla. Se toimii kosteudenpoistonopeudella 5.5 pinttiä tunnissa työtilojesi mukavuuden ylläpitämiseksi.

K. Kuinka voin varmistaa ilmastointilaitteeni pitkän käyttöiän?

A.

  • Puhdista ilmansuodattimet säännöllisesti ja noudata määräaikaisia ​​huoltotoimenpiteitä.
  • Tarkista myös säännöllisesti ulkoilmastointiyksikköäsi ympäröivä alue varmistaaksesi, että siinä ei ole lehtiä ja roskia. Se estää lian kerääntymisen, mikä edistää ilmastointilaitteen pitkäaikaista toimintaa.
  • Varmista, että huonekalusi asettelu ei estä ilmaritilöitä ja kanavaa, mikä voi haitata kunnollista ilmavirtaa.
  • Lämmön tunkeutumisen minimoimiseksi harkitse kaihtimien ja verhojen käyttöä länteen ja etelään päin olevissa ikkunoissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViilennyskapasiteettiJänniteAmpeeriaVahvistimet @ volttiaEERkosteudenpoistoKylmäaineen tyyppiHinta
FRIEDRICH SH20M50B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/tunti.220 / 240V11.6 / 10.3 A250 V @ 15 A8.87 pistettä/tuntiR-410A€9,068.18
FRIEDRICH SH15M30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30 SH15M30A15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW230/2087.9/7.8250V-159.74 pistettä/tuntiR-410A€7,550.45
FRIEDRICH SH24N30A Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF SH24N30A24000/24000 BTUH, 6.8 kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 pistettä/tunti.R-410A€7,683.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH SH20M30B Vaarallisen paikan huoneen ilmastointilaite, 21000/21000 BTUH, 230/208V
€8,762.73 / yksikkö