Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 44909 Pistorasia 1/4 tuuman asema 9/32 tuumaa 12 pisteen syvä | AA3ZPM 12A382

SK PROFESSIONAL TOOLS 44909 kanta 1/4 tuuman vetolaite 9/32 tuumaa 12 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AA3ZPM Malli: 44909Ristiviite: 12A382

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 32 "
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41904 Pistorasia 1/4 tuuman asema 1/8 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKR 12A292 41904kromi6Hex2"1 / 8 "Syvä€17.61
SK PROFESSIONAL TOOLS 41905 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5/32 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKT 12A293 41905kromi6Hex2"5 / 32 "Syvä€17.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 41906 Pistorasia 1/4 tuuman asema 3/16 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKU 12A294 41906kromi6Hex2"3 / 16 "Syvä€17.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 41907 Pistorasia 1/4 tuuman asema 7/32 tuumaa 6 pisteen syvä | AA3ZKV 12A295 41907kromi6Hex2"7 / 32 "Syvä€17.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 41908 Pistorasia 1/4 tuuman asema 1/4 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKW 12A296 41908kromi6Hex2"1 / 4 "Syvä€17.59
SK PROFESSIONAL TOOLS 41909 Pistorasia 1/4 tuuman asema 9/32 tuumaa 6 pisteen syvä | AA3ZKX 12A297 41909kromi6Hex2"9 / 32 "Syvä€17.50
SK PROFESSIONAL TOOLS 41910 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5/16 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKY 12A298 41910kromi6Hex2"5 / 16 "Syvä€17.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44909 kanta 1/4 tuuman vetolaite 9/32 tuumaa 12 pisteen syvä
€16.98 / yksikkö