Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH PXBG arkkitehtuurigrilli, 42 tuuman leveys, 2 tuumaa korkeus | AB3XVK 1VXT9

FRIEDRICH PXBG-arkkitehtuurigrilli, leveys 42 tuumaa, korkeus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XVK Malli: PXBGRistiviite: 1VXT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehtoninen säleikkö
VäriBeige

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich PXBG arkkitehtoninen säleikkö sopii ilman ohjaamiseen ja puhdistamiseen AC-yksiköistä
    • Raskasmittainen 6063-T5-alumiiniseosrakenne hapettumisen ja liidun estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVärieräNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteHinta
FRIEDRICH PXAA arkkitehtuurigrilli, 16 tuuman korkeus, 42 tuumaa leveys | AB3XVN 1VXU3 PXAA-Poista valintaArkkitehtoninen säleikkö--€203.06
FRIEDRICH VPAL2 arkkitehtoninen säleikkö, 31-1/16 tuuman korkeus, 25-9/16 tuumaa leveys | AC2CPD 2HNV6 VPAL2--Arkkitehtoninen säleikkö--€378.89
FRIEDRICH PXPC23015A PTAC-virtajohto, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA-pistoke määritetty | AH3FWM 31TN87 PXPC23015A15ValkoinenPTAC-virtajohto6-15P230 / 208 VAC€105.34
FRIEDRICH PXPC23020A PTAC-virtajohto 230 / 208VAC valkoinen | AH3FWN 31TN88 PXPC23020A20ValkoinenPTAC-virtajohto6-20P230 / 208 VAC€115.78
FRIEDRICH PXPC26515A PTAC virtajohto, 7-15P NEMA Plug Configuration, 15A | AH3FWP 31TN89 PXPC26515A15ValkoinenPTAC-virtajohto6-15P265 VAC€68.21
FRIEDRICH PXPC26520A PTAC virtajohto, 7-20P NEMA Plug Configuration, 20A | AH3FWQ 31TN90 PXPC26520A20ValkoinenPTAC-virtajohto7-20P265 VAC€70.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PXBG-arkkitehtuurigrilli, leveys 42 tuumaa, korkeus 2 tuumaa
€234.96 / yksikkö