Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH PXPC23015A PTAC-virtajohto, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA-pistoke määritetty | AH3FWM 31TN87

FRIEDRICH PXPC23015A PTAC-virtajohto, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA-pistoke määritetty

Varastossa
Tuote: AH3FWM Malli: PXPC23015ARistiviite: 31TN87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTAC-virtajohto
Ampeeria15
VäriValkoinen
MateriaaliMuovi / polymeeri
NEMA-pistokkeen määritykset6-15P
Jännite230 / 208 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)26.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich PXPC23015A, pakattu pääteilmastointilaite, virtajohto tukee vaihtovirtayksiköitä ja johdotus sähkölähteisiin
    • Antaa PTAC -järjestelmien tuottaa 2.5 kW sähkövastuslämpöä
    • Tarjoaa muovista / polymeeristä valmistetun ulkokuoren, joka estää johdot sähköisiltä vaaroilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVärieräNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteHinta
FRIEDRICH PXBG arkkitehtuurigrilli, 42 tuuman leveys, 2 tuumaa korkeus | AB3XVK 1VXT9 PXBG-BeigeArkkitehtoninen säleikkö--€234.96
FRIEDRICH PXAA arkkitehtuurigrilli, 16 tuuman korkeus, 42 tuumaa leveys | AB3XVN 1VXU3 PXAA-Poista valintaArkkitehtoninen säleikkö--€203.06
FRIEDRICH VPAL2 arkkitehtoninen säleikkö, 31-1/16 tuuman korkeus, 25-9/16 tuumaa leveys | AC2CPD 2HNV6 VPAL2--Arkkitehtoninen säleikkö--€378.89
FRIEDRICH PXPC23020A PTAC-virtajohto 230 / 208VAC valkoinen | AH3FWN 31TN88 PXPC23020A20ValkoinenPTAC-virtajohto6-20P230 / 208 VAC€115.78
FRIEDRICH PXPC26515A PTAC virtajohto, 7-15P NEMA Plug Configuration, 15A | AH3FWP 31TN89 PXPC26515A15ValkoinenPTAC-virtajohto6-15P265 VAC€68.21
FRIEDRICH PXPC26520A PTAC virtajohto, 7-20P NEMA Plug Configuration, 20A | AH3FWQ 31TN90 PXPC26520A20ValkoinenPTAC-virtajohto7-20P265 VAC€70.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PXPC23015A PTAC-virtajohto, 230V / 208V VAC, 6-15P NEMA-pistoke määritetty
€105.34 / yksikkö