FRIEDRICH KEL24A35A Ikkunan ilmastointilaite, 24000 BTU Jäähdytyskapasiteetti

Varastossa
Tuote: CE6MYH Malli: KEL24A35ARistiviite: EM24N34 / KEL24A35B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,209.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite lämmöllä
Ampeeria11.1/24
BtuH-jäähdytys24000
BtuH-lämmitys17300
OhjausElektroninen
Ilmankuivausnopeus7 Pt / tunti
Syvyys35 1 / 2 "
Korkeus20 3 / 6 "
Korkea CFM750
NEMA-pistokkeen määritykset6-30P
ToimintatilaViileä lämpö
Virtajohdon pituus72 "
Arvosana10.4
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite230V
Watts2308/5500
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.95
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuhl Plus -sarjan ilmastointilaite on suunniteltu lämmitykseen ja jäähdytykseen laboratorioissa, käsittelylaitoksissa, oppilaitoksissa ja toimistorakennuksissa
    • Erittäin tiheä eristys ja terässeinä ulkomelun estämiseksi ja tärinää eristävä rakenne melutason minimoimiseksi
    • 8-tieinen ilmavirtauksen säätö ja automaattinen tuulettimen säätö takaavat tasaisen ilmanjaon ja säädetyn lämpötilan tarkan säätämisen
    • 20-mittarinen teräskaappi, massiiviteräksinen puhallinkotelo, kestävä pohjalevy, naarmuuntumaton kaappi ja kiväärillä varustetut kupariputken alumiinilamellit lisäävät lujuutta ja kestävyyttä syövyttäviä olosuhteita vastaan
    • Antimikrobinen pestävä ilmansuodatin, tarkista suodattimen muistutus ja saranoitu suodatinovi huollon helpottamiseksi
    • Helpottaa myös kauko-ohjausta ja Wi-Fi-yhteyttä käyttäjän mukavuuden vuoksi
    • Kaksoissuodatusmekanismi hiilisuodattimella hajujen perusteelliseen imeytymiseen ja otsonin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vähentämiseen
    • Sisältää hyönteissulun, EntryGard-tunkeutumiseneston ja takana olevan alumiiniristikon suojaamaan ilkivallalta ja ulkoisilta roskilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaBtuH-jäähdytysWattsLeveysSyvyysKorkeusNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
FRIEDRICH KCM21A30A Ikkunan ilmastointilaite, 20500 BTU Jäähdytyskapasiteetti | CE6MYJ KCM21A30A230V9.621500206725 15 / 16 "29 "17 15 / 16 "6-15P€3,293.18
FRIEDRICH KCS10A10A Ikkunan ilmastointilaite, 10000 BTU Jäähdytyskapasiteetti | CE6MYK CP10F10 KCS10A10A1158.51000082625 15 / 16 "29 "15 15 / 16 "5-15P€2,768.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH KEL24A35A Ikkunan ilmastointilaite, 24000 BTU Jäähdytyskapasiteetti
€4,209.55 / yksikkö