FRIEDRICH KCS10A10A ikkunan ilmastointilaite, 10000 BTU jäähdytyskapasiteetti

Varastossa
Tuote: CE6MYK Malli: KCS10A10ARistiviite: CP10F10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,768.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite lämmöllä
Ampeeria8.5
BtuH-jäähdytys10000
OhjausElektroninen
Ilmankuivausnopeus2.9 Pt / tunti
Syvyys29 "
Korkeus15 15 / 16 "
Korkea CFM300
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
ToimintatilaViileä
Virtajohdon pituus72 "
Arvosana12.1
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite115
Watts826
Leveys25 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuhl-sarjan ilmastointilaite sopii jäähdytyssovelluksiin oppilaitoksissa, kaupoissa, autoteollisuudessa ja toimistorakennuksissa
    • Täysin suljettu, kaksinkertaisesti asennettu moottori tarjoaa kulumisen minimoinnin ja vakauden estäen ylikuumenemisen
    • Erittäin tiheä eristys ja terässeinä ulkomelun estämiseksi ja tärinää eristävä rakenne käyttömelun minimoimiseksi
    • Automaattinen puhaltimen säätölaite säätää tarkasti asetettuja lämpötiloja ja 8-suuntaisen ilmavirtauksen hallinnan tasaisen ilmanjaon varmistamiseksi
    • Kivääri kupariputkesta valmistetut alumiinilamellit, kestävä pohjalevy, naarmuuntumaton 20-ulotteinen teräskaappi ja massiiviteräksinen puhallinkotelo suojaavat syövyttäviltä
    • Kaksoissuodatus ja hiilisuodatin takaavat hajun perusteellisen imeytymisen otsonin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vähentämisen avulla
    • Antimikrobinen pestävä ilmansuodatin, saranoitu suodatinovi ja tarkista suodattimen muistutus huollon helppoudesta
    • Helpottaa Wi-Fi-yhteyttä ja kauko-ohjausta käyttäjän mukavuuden vuoksi
    • Taka-alumiiniritilä, EntryGard tunkeutumisenesto ja hyönteissuoja ilkivallan ja ulkoisten roskien pääsyn estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaBtuH-jäähdytysWattsLeveysSyvyysKorkeusNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
FRIEDRICH KEL24A35A Ikkunan ilmastointilaite, 24000 BTU Jäähdytyskapasiteetti | CE6MYH EM24N34 / KEL24A35B KEL24A35A230V11.1/24240002308/550028 "35 1 / 2 "20 3 / 6 "6-30P€4,209.55
FRIEDRICH KCM21A30A Ikkunan ilmastointilaite, 20500 BTU Jäähdytyskapasiteetti | CE6MYJ KCM21A30A230V9.621500206725 15 / 16 "29 "17 15 / 16 "6-15P€3,293.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH KCS10A10A ikkunan ilmastointilaite, 10000 BTU jäähdytyskapasiteetti
€2,768.18 / yksikkö