FRIEDRICH KCM21A30A Ikkunan ilmastointilaite, 20500 BTU Jäähdytyskapasiteetti

Varastossa
Tuote: CE6MYJ Malli: KCM21A30A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,293.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite lämmöllä
Ampeeria9.6
BtuH-jäähdytys21500
OhjausElektroninen
Ilmankuivausnopeus6 Pt / tunti
Syvyys29 "
Korkeus17 15 / 16 "
Korkea CFM425
NEMA-pistokkeen määritykset6-15P
ToimintatilaViileä
Virtajohdon pituus72 "
Arvosana10.4
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite230V
Watts2067
Leveys25 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuhl-sarjan kaupallinen ilmastointilaite on suunniteltu asennettavaksi kouluihin, kauppoihin, ravintoloihin ja toimistoihin
    • Massiiviteräksinen puhallinkotelo, kestävä pohjalevy, naarmuuntumaton 20-ulotteinen teräskaappi ja kiväärillä varustetut kupariputkiletkuiset alumiinilamellit takaavat hyvän lujuuden ja suojan syövyttäviltä olosuhteilta
    • Kaksinkertaisesti asennettu, täysin suljettu kaupallisen luokan moottori kulumisen minimoimiseksi, korkeaksi vakaudeksi ja ylikuumenemisen estämiseksi
    • Tärinäneristysrakenne toimintamelun vähentämiseksi ja teräs sisäseinä erityisen tiheällä eristyksellä ulkomelun täydelliseksi estämiseksi
    • Automaattinen tuulettimen säätölaite ylläpitää tarkasti asetettua lämpötilaa ja 8-suuntainen ilmavirtauksen hallinta tasaisen ilmanjaon varmistamiseksi
    • Hiilisuodatin ja kaksoissuodatusmekanismi hajujen perusteelliseen imeytymiseen sekä otsonin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vähentämiseen
    • Tarkista suodattimen muistutus, antimikrobinen pestävä ilmansuodatin ja saranoitu suodatinovi huollon helpottamiseksi
    • Helpottaa myös Wi-Fi-yhteyttä ja kauko-ohjausta käyttäjän mukavuuden vuoksi
    • EntryGard tunkeutumisenesto, hyönteissuoja ja takana oleva alumiiniristikko suojaavat ilkivallalta ja ulkoisilta roskilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaBtuH-jäähdytysWattsLeveysSyvyysKorkeusNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
FRIEDRICH KEL24A35A Ikkunan ilmastointilaite, 24000 BTU Jäähdytyskapasiteetti | CE6MYH EM24N34 / KEL24A35B KEL24A35A230V11.1/24240002308/550028 "35 1 / 2 "20 3 / 6 "6-30P€4,209.55
FRIEDRICH KCS10A10A Ikkunan ilmastointilaite, 10000 BTU Jäähdytyskapasiteetti | CE6MYK CP10F10 KCS10A10A1158.51000082625 15 / 16 "29 "15 15 / 16 "5-15P€2,768.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH KCM21A30A Ikkunan ilmastointilaite, 20500 BTU Jäähdytyskapasiteetti
€3,293.18 / yksikkö