FRANKLIN 2366509020 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 200v 6 tuuman 3-johdin | AA9FPA 1CXE3

FRANKLIN 2366509020 Uppopumppumoottori 3-vaihe 5 Hp 200v 6 tuumaa 3 johdin

Varastossa
Tuote: AA9FPA Malli: 2366509020Ristiviite: 1CXE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,359.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivon upotettavan pumpun moottori
Halkaisija6"
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Täyden kuorman ampeerit17.5
Korkeus22 29 / 32 "
HP5
Hz60
Lyijypituus150 "
Maks. Ympäristön lämpötila86-astetta F
Maks. SF-vahvistimet19.1
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSyväkaivot upotettavat pumput
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Tyyppikilpi RPM3450
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliLakattu ruostumaton teräs
Shell-materiaaliKorroosionkestävä ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Työntövoima1500 lb
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kalvotyyppi (paineen tasaus)
    • Staattorin tyyppi (hermeettisesti suljettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausHalkaisijaTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheLämpösuojausJänniteKorkeusHinta
FRANKLIN 2243022604 Uppopumppumoottori, 1-vaiheinen 3 hv 230v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNM 1CXC1 2243022604manuaalinen4"14.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23019 1 / 16 "€1,556.31
FRANKLIN 2243038602 Uppopumppumoottori, 1-vaiheinen 5 hv 230v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNN 1CXC2 2243038602manuaalinen4"23.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23028.187 "€2,465.62
FRANKLIN 2343062604 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 3 hv 200v 4 tuuman 3-johdin | AA9FNP 1CXC9 2343062604Ei eristetty4"10.93-vaiheinen3Ei eristetty20016.031 "€1,648.02
FRANKLIN 2343162604 Upotettavan pumpun moottori 3-vaihe 3 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Ei eristetty4"9.53-vaiheinen3Ei eristetty23016.031 "€1,220.38
FRANKLIN 2343262604 Upotettava pumppumoottori, 3-vaihe, 3 hv, 460 VAC, 3 johdin | AA9FNR 1CXD2 2343262604Ei eristetty4"4.83-vaiheinen3Ei eristetty46016.031 "€1,327.55
FRANKLIN 2343078602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 200v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNT 1CXD3 2343078602Ei eristetty4"18.33-vaiheinen3Ei eristetty20022.187 "€2,545.77
FRANKLIN 2343178602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNU 1CXD4 2343178602Ei eristetty4"15.93-vaiheinen3Ei eristetty23022.187 "€2,023.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 2366509020 Uppopumppumoottori 3-vaihe 5 Hp 200v 6 tuumaa 3 johdin
€3,359.04 / yksikkö