FRANKLIN 2343288602 Upotettava pumppumoottori, 3-vaihe, 7.5 hv, 460 VAC, 4 tuumaa | AA9FNX 1CXD7

FRANKLIN 2343288602 Upotettava pumppumoottori, 3-vaihe, 7.5 hv, 460 VAC, 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FNX Malli: 2343288602Ristiviite: 1CXD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,533.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivon upotettavan pumpun moottori
Halkaisija4"
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Täyden kuorman ampeerit11.5
Korkeus28.187 "
HP7.5
Hz50/60
Lyijypituus100 "
Maks. Ympäristön lämpötila86-astetta F
Maks. SF-vahvistimet13.2
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSyväkaivot upotettavat pumput
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Tyyppikilpi RPM3450
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliLakattu ruostumaton teräs
Shell-materiaaliKorroosionkestävä ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Työntövoima1500 lb
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.94
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)84.58
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3-johdininen upotettava pumppumoottori, joka on suunniteltu käytettäväksi 3DY36-käynnistimen ja 3EA11-releen kanssa syvään kaivoon ja jatkuvaan käyttöön tarkoitettuihin pumppaussovelluksiin
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on halkaistu SS-akseli vääntömomentin parantamiseksi ja hermeettisesti suljettu staattori hiljaista, tärinätöntä käyttöä varten
    • Suodattimen takaiskuventtiili estää veden takasifonaation ja hydrodynaamiset painelaakerit tuottavat enintään 1500 lb: n työntövoiman
    • Varustettu itsevoitelevalla vesijärjestelmällä ja paineen tasoittavalla kalvolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausHalkaisijaTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheLämpösuojausJänniteKorkeusHinta
FRANKLIN 2243022604 Uppopumppumoottori, 1-vaiheinen 3 hv 230v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNM 1CXC1 2243022604manuaalinen4"14.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23019 1 / 16 "€1,556.31
FRANKLIN 2243038602 Uppopumppumoottori, 1-vaiheinen 5 hv 230v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNN 1CXC2 2243038602manuaalinen4"23.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23028.187 "€2,465.62
FRANKLIN 2343062604 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 3 hv 200v 4 tuuman 3-johdin | AA9FNP 1CXC9 2343062604Ei eristetty4"10.93-vaiheinen3Ei eristetty20016.031 "€1,648.02
FRANKLIN 2343162604 Upotettavan pumpun moottori 3-vaihe 3 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Ei eristetty4"9.53-vaiheinen3Ei eristetty23016.031 "€1,220.38
FRANKLIN 2343262604 Upotettava pumppumoottori, 3-vaihe, 3 hv, 460 VAC, 3 johdin | AA9FNR 1CXD2 2343262604Ei eristetty4"4.83-vaiheinen3Ei eristetty46016.031 "€1,327.55
FRANKLIN 2343078602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 200v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNT 1CXD3 2343078602Ei eristetty4"18.33-vaiheinen3Ei eristetty20022.187 "€2,545.77
FRANKLIN 2343178602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNU 1CXD4 2343178602Ei eristetty4"15.93-vaiheinen3Ei eristetty23022.187 "€2,023.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 2343288602 Upotettava pumppumoottori, 3-vaihe, 7.5 hv, 460 VAC, 4 tuumaa
€2,533.82 / yksikkö