SNAP-LOC GR-ADBPT219-PU Työntötankosarja, koko 8 x 20-1/2 tuumaa, harmaa | AA8PQT 19H368

SNAP-LOC GR-ADBPT219-PU työntötankosarja, koko 8 x 20-1/2 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AA8PQT Malli: GR-ADBPT219-PURistiviite: 19H368

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöntöpalkkisarja
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-ADBPT219-PU työntötankosarja, koko 8 x 20-1/2 tuumaa, harmaa
€105.91 / yksikkö