Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOUNTAINHEAD 179092-0 Intialainen kantoteline, munuaistyylinen AE8UCY 6FJD8

FOUNTAINHEAD 179092-0 Intialainen kantoteline, munuaistyyli

Varastossa
Tuote: AE8UCY Malli: 179092-0Ristiviite: 6FJD8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopumpun kantoteline
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOUNTAINHEAD 179092-0 Intialainen kantoteline, munuaistyyli
€95.89 / yksikkö