FOSTORIA OCH-57-240V-SSE Sähköinen infrapunalämmitin 10236 Btuh | AC2GWB 2KDC1

FOSTORIA OCH-57-240V-SSE sähköinen infrapunalämmitin 10236 Btuh

Varastossa
Tuote: AC2GWB Malli: OCH-57-240V-SSERistiviite: 2KDC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€564.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe12.50
Säteen malli60 Tutkinnot
BtuH-lähtö10,236
JohtotyyppiLangallinen
Tehokkuus60%
ElementtityyppiKvartsiputki, himmeä
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Lämpökuvion peitto @ lattia (10 Ft.)X 15 12
Lämpökuvion peitto @ lattia (12 Ft.)X 17 14
Lämpökuvion peitto @ lattia (8 Ft.)X 13 10
Korkeus6.5 "
KoteloRuostumaton teräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus55.375 "
AsennustyyppiKeskeytetty
Lamppujen määrä1
Vaihe1
Jännite240
Watts3000
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1017
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1213
Toimitettu watti / neliö-Ft. 823
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.337
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)144.27
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7321815000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA OCH-57-240V-SSE sähköinen infrapunalämmitin 10236 Btuh
€564.48 / yksikkö