FOSTORIA FPC-8240 Infrapunakontaktorikotelo, 25 tuuman leveys | AE4EFZ 5JNG4

FOSTORIA FPC-8240 Infrapunakontaktorikotelo, 25 tuuman leveys

Tuote: AE4EFZ Malli: FPC-8240Ristiviite: 5JNG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInfrapunakontaktorin kotelo
Ohjausjännitteet24
Syvyys7"
Korkeus31 "
MateriaaliTeräs
Maks. Käyttövahvistimet200
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitus1
Yhteystietojen lukumäärä4
Vaihe3 tai 1
Jännite208
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.45
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. KäyttövahvistimetJänniteLeveysHinta
FOSTORIA FPC-4110 Infrapunakontaktorikotelo 17 tuuman leveys | AE3YKD 5GUY8 FPC-411025 "5048017 "-
Tarjouspyyntö
FOSTORIA FPC-4120 Infrapunakontaktorikotelo 7 tuumaa D | AE3YKE 5GUY9 FPC-412025 "10048017 "-
Tarjouspyyntö
FOSTORIA FPC-4140 Infrapunakontaktorikotelo 31 tuuman korkeus | AE3YKF 5GUZ0 FPC-414031 "20048025 "-
Tarjouspyyntö
FOSTORIA FPC-4160 Infrapunakontaktorikotelo 480v | AE3YKG 5GUZ1 FPC-416037 "30048031 "-
Tarjouspyyntö
FOSTORIA FPC-4210 Infrapunakontaktorikotelo Teräs 480v | AE4EFT 5JNF8 FPC-421025 "5048017 "-
Tarjouspyyntö
FOSTORIA FPC-4220 Infrapunakontaktorikotelon teräs AE4EFU 5JNF9 FPC-422025 "10048017 "-
Tarjouspyyntö
FOSTORIA FPC-4240 Infrapunakontaktorikotelo 31 tuuman korkeus | AE4EFV 5JNG0 FPC-424031 "20048025 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA FPC-8240 Infrapunakontaktorikotelo, 25 tuuman leveys