Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 24WH12 lattiamerkintänauharulla 3 tuuman leveys PK2 | AH2CKT

GRAINGER 24WH12 Lattiamerkintäteippirulla, 3 tuuman leveys PK2

Varastossa
Tuote: AH2CKT Malli: 24WH12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Halkaisija4.375 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.60 astetta 158 astetta F
Roll pituus216ft.
Nauhan väriMusta
Paksuus2.4 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaGR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPkg. MääräHinta
GRAINGER 24WH16 lattiamerkintänauharulla 3 tuuman leveydellä PK2 | AH2CKX 24WH162.2 milj.2€117.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 24WH12 Lattiamerkintäteippirulla, 3 tuuman leveys PK2
€144.28 /pakkaus