Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA DC-SK-1 irrotuskytkin 6 tuumaa leveys 4 tuumaa D | AC2GWD 2KDC8

FOSTORIA DC-SK-1 irrotuskytkin 6 tuumaa leveys 4 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AC2GWD Malli: DC-SK-1Ristiviite: 2KDC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€500.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kytkin
Syvyys4"
Korkeus5"
Maks. Käyttövahvistimet50
Asennustyyppipinta
NEMA-luokitus1
Jännite120 ja 600
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.83
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA DC-SK-1 irrotuskytkin 6 tuumaa leveys 4 tuumaa D
€500.18 / yksikkö