Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA CHWG-223 Langansuojus ruostumatonta terästä AC2GWK 2KDD5

FOSTORIA CHWG-223 Wire Guard ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC2GWK Malli: CHWG-223Ristiviite: 2KDD5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosuoja
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi8416900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
FOSTORIA CHWG-222 Langansuojus ruostumatonta terästä AC2GWG 2KDD2 CHWG-222Ruostumaton teräs€79.91
FOSTORIA CHWG-342 lankasuojus 13-1 / 4 tuuman leveys 1/2 tuuman korkeus | AC2GWH 2KDD3 CHWG-342Ruostumaton teräs€105.84
FOSTORIA CHWG-462 Langansuojus ruostumatonta terästä AC2GWJ 2KDD4 CHWG-462Ruostumaton teräs€150.23
FOSTORIA CHWG-343 Langansuojus ruostumatonta terästä AC2GWL 2KDD6 CHWG-343Ruostumaton teräs€128.32
FOSTORIA CHWG-463 Langansuojus ruostumatonta terästä AC2GWM 2KDD7 CHWG-463Ruostumaton teräs€166.66
FOSTORIA MMWG-24 lankasuojus nikkelöity teräs | AC2GWU 2KDE4 MMWG-24Nikkelipinnoitettu teräs€69.37
FOSTORIA MMWG-46 lankasuojus nikkelöity teräs | AC2GWV 2KDE5 MMWG-46Nikkelipinnoitettu teräs€91.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA CHWG-223 Wire Guard ruostumatonta terästä
€99.02 / yksikkö