HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWZ6 Putki Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTK

APPROVED VENDOR 1UWZ6 putki Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AB3QTK Malli: 1UWZ6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€202.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2.25 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.2.625 "
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWK6 Putki Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNY 1UWK61"€38.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWT6 Putki Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa AB3QQU 1UWT63ft.€116.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWZ6 putki Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa
€202.32 / yksikkö