FOSTORIA MMWG-24 lankasuojus nikkelöity teräs | AC2GWU 2KDE4

FOSTORIA MMWG-24 Wire Guard nikkelipinnoitettua terästä

Varastossa
Tuote: AC2GWU Malli: MMWG-24Ristiviite: 2KDE4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosuoja
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
FOSTORIA CHWG-222 Langansuojus ruostumatonta terästä AC2GWG 2KDD2 CHWG-222Ruostumaton teräs€79.91
FOSTORIA CHWG-342 lankasuojus 13-1 / 4 tuuman leveys 1/2 tuuman korkeus | AC2GWH 2KDD3 CHWG-342Ruostumaton teräs€105.84
FOSTORIA CHWG-462 Langansuojus ruostumatonta terästä AC2GWJ 2KDD4 CHWG-462Ruostumaton teräs€150.23
FOSTORIA CHWG-223 Langansuojus ruostumatonta terästä AC2GWK 2KDD5 CHWG-223Ruostumaton teräs€99.02
FOSTORIA CHWG-343 Langansuojus ruostumatonta terästä AC2GWL 2KDD6 CHWG-343Ruostumaton teräs€128.32
FOSTORIA CHWG-463 Langansuojus ruostumatonta terästä AC2GWM 2KDD7 CHWG-463Ruostumaton teräs€166.66
FOSTORIA MMWG-46 lankasuojus nikkelöity teräs | AC2GWV 2KDE5 MMWG-46Nikkelipinnoitettu teräs€91.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA MMWG-24 Wire Guard nikkelipinnoitettua terästä
€69.37 / yksikkö