Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 Hex Head Cap Screw, M20 X 2.50, 50mm Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CHA 36RJ30

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50, koko 50 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu

Varastossa
Tuote: AH7CHA Malli: FBMHEXB202550Ristiviite: 36RJ30

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Pään korkeus12.5mm
Head TypeHex
pään leveys30mm
Pituus50ft.
Min. Kierteen pituus50mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50, koko 50 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu
€15.08 / yksikkö