Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 kantapään ruuvi, painike, 18 x 8 ruostumaton teräs, M6 x 1.00, 12 mm tuuman koko, 50 pk | AH7CJH 36RJ60

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 kantapään ruuvi, painike, 18 x 8 ruostumatonta terästä, M6 x 1.00, 12 mm tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CJH Malli: FBMBHSCAPS61012P50Ristiviite: 36RJ60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.10.5mm
Pään korkeus3.3mm
Head TypePainike
Pituus12 "
Min. Vetolujuus101,500 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS61012P50 kantapään ruuvi, painike, 18 x 8 ruostumatonta terästä, M6 x 1.00, 12 mm tuuman koko, 50 pk
€28.36 /pakkaus