Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLNM10P25 Lock Nut, 17.0mm Flange Dia., M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8VPX 53ME45

FOREVERBOLT FBLNM10P25 Lukitusmutteri, 17.0 mm laipan halkaisija, M10 x 1.50 kierrekoko, A2-luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VPX Malli: FBLNM10P25Ristiviite: 53ME45

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Korkeus10.0 mm
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiDIN 985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki17.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2552
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM10P25 Lukitusmutteri, 17.0 mm laipan halkaisija, M10 x 1.50 kierrekoko, A2-luokka, 25PK
€38.33 /pakkaus