Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBHEXB14202FTP50 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 x 2 tuuman koko, ruostumaton teräs, ei-laatu, 50 pk | AH7BYG 36RG27

FOREVERBOLT FBHEXB14202FTP50 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 x 2 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7BYG Malli: FBHEXB14202FTP50Ristiviite: 36RG27
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
€55.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8 (304)
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus2"
Min. Kierteen pituus2"
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7122
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB14202FTP50 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 x 2 tuumaa, ruostumaton teräs, ei-laatu, 50 pk
€55.79 /pakkaus