Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 lokasuoja, 3/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija. | AH7CNV 36RK64

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 lokasuoja, 3/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AH7CNV Malli: FBFEWASHT382Ristiviite: 36RK64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino0.1
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT382 lokasuoja, 3/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 2 tuumaa ulkohalkaisija.
€6.97 / yksikkö