AC-jänniteluokitus: 600V , Väri: Musta , Liitäntätyyppi: Terän pää , DC-jänniteluokitus: 300V , Elementti: Dual , Sulakelohkosarjalle: TCFH , Sulakelohkon rakenne: Ei hylkäämistä , Sulakkeen koko/ryhmä: Luokka CF , Sulakkeen tyyppi: Aikaviive / hidas puhallus , Korkeus: 29mm , Osoittava / ei-indikoiva: Ilmaisee , Mfr. Sarja: TCF , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Asennustyyli: DIN , Pakkaus: Pääosa , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Vasteaika: 10 sek. 500 % , Nopeus: Aikaviive , Lopetustyyppi: Radiaaliterän pistoke , Visuaalinen merkintä: Ilmaisee , Jännite (AC): 600 VAC , Jännitteen luokitus: 600VAC / 300VDC