Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS61016P25 kantapään ruuvi, 316 ruostumaton teräs M6 x 1 x 16 mm koko, 25 pk | AH7CMD 36RK26

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS61016P25 kantapääruuvi, 316 ruostumaton teräs M6 x 1 x 16 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CMD Malli: FB3MSHCAPS61016P25Ristiviite: 36RK26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka316
Pää Dia.10mm
Pään korkeus6mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus16
Min. Vetolujuus101,500 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itselukittuva elementti: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3MSHCAPS61016P25 kantapääruuvi, 316 ruostumaton teräs M6 x 1 x 16 mm, 25 pk
€28.49 /pakkaus