Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN F03A250V5A Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, Fast Blow, 250VAC/250VDC, 5A, Sylinterimäinen

Varastossa
Tuote: BD4LBT Malli: F03A250V5A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu5A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä3AG (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Keskeytysluokitus200A
Pituus1.25 "
Valmistaja SarjaF03A
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäeräAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN F03A250V2A Lasisulake, Fast Blow, Koko 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 100 kpl | BC8BYW F03A250V2A2A3AG (6.3 x 32 mm)LasisulakeSäilytyslaatikko250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V1-1/2A Patruunalasisulake, Hi-Rel sulake, Fast Blow, 250VAC, 1.5A, Sylinterimäinen | BC8JBQ F03A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)LasisulakePidike / pidike250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V6A Lasisulake, Fast Blow, Koko 6.3 x 32 mm, 6A, 250VAC, 100 kpl | BC8ZKZ F03A250V6A6A3AG (6.3 x 32 mm)LasisulakeSäilytyslaatikko250 VAC€7.31
BUSSMANN F03A250V4A Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, nopea puhallus, 250VAC, 4A, sylinterimäinen | BD2JVU F03A250V4A4A3AG (6.3 mm x 32 mm)LasisulakePidike / pidike250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V3A Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, nopea puhallus, 250VAC, 3A, sylinterimäinen | BD2RDT F03A250V3A3A3AG (6.3 mm x 32 mm)LasisulakePidike / pidike250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V8A Patruunalasisulake, Hi-Rel sulake, Fast Blow, 250VAC, Sylinterimäinen | BD3BQF F03A250V8A8A3AG (6.3 mm x 32 mm)LasisulakePidike / pidike250 VAC€7.31
BUSSMANN F03A250V1-1/4A patruunasulake, nopea puhallus, 1.25 A, 250 VAC, 100 kpl | BD3CBJ F03A250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 x 32 mm)Patruunan sulakeSäilytyslaatikko250 VAC€7.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F03A250V5A Patruunalasisulake, Hi-Rel-sulake, Fast Blow, 250VAC/250VDC, 5A, Sylinterimäinen
€7.31 / yksikkö