Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SOD2P5 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 5Pk | AH7CQX 36RL13

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SOD2P5 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-1/16 tuuman ulkohalkaisija, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CQX Malli: FB3FLWASH12SOD2P5Ristiviite: 36RL13
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
€16.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka316
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Pakkauksen paino0.08
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.074 - 0.121 "
Paksuustoleranssi0.074 - 0.121 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SOD2P5 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 1-1/16 tuuman ulkohalkaisija, 5 kpl
€16.10 /pakkaus