Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N635B kankainen esisuodatinpussi | AD2JTA 3PXP5

GUARDAIR N635B Kangas esisuodatinpussi

Varastossa
Tuote: AD2JTA Malli: N635BRistiviite: 3PXP5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Suodattimen tyyppiesisuodatin
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytetään 20/30/55 gallonan imureiden kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N635B Kangas esisuodatinpussi
€36.44 / yksikkö