Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0333-0263 Leikkuukärki 2 kpl Koko 1 Propeeni | AF8ETU 25DV47

VICTOR 0333-0263 Leikkauskärki 2 kpl, koko 1 propeeni

Varastossa
Tuote: AF8ETU Malli: 0333-0263Ristiviite: 25DV47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Asetyleenivirta10/12 SCFH
Asetyleenipaine4/6 PSIG
Liekin tyyppiLeikkaus neutraali
Kaasupalvelupropeeni
Happivirta70/80 SCFH
Happipaine30/35 PSIG
Koko1"
Teräksen paksuus3 / 4 "
Vihjeiden koko1
Tyyppi2 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoVihjeiden kokoTyyppiHinta
VICTOR 0333-0303 Leikkauskärki 1-gpn propaani /maakaasu | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propaani / maakaasu1-GPN12 Piece€43.26
VICTOR 0330-0009 Leikkauskärki 1 kappale 6 tuumaa | AB8FJG 25DV36 0330-0009Asetyleeni661 Piece€35.75
VICTOR 0330-0113 Leikkuukärki 1 kappale 2 tuumaa | AB8FJH 25DV40 0330-0113Asetyleeni2"21 Piece€71.98
VICTOR 0333-0355 Leikkuukärki 2 kk-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propeeni2"0.060MT hp€20.46
VICTOR 0333-0354 Leikkuukärki Mthp 1 Koko 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propeeni1"0.047MT hp€21.76
VICTOR 0330-0002 asetyleenileikkauskärki | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Asetyleeni1-101-3-1 Piece€33.53
VICTOR 0330-0004 asetyleenileikkauskärki | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Asetyleeni1-101-00-1 Piece€36.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0333-0263 Leikkauskärki 2 kpl, koko 1 propeeni
€43.64 / yksikkö