LIFT-ALL 716WFIX150 -vinssikaapeli Fc 7/16 tuumaa x 150 jalkaa | AD3CXJ 3YAZ5

LIFT-ALL 716WFIX150 vinssin kaapeli Fc 7/16 tuumaa x 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3CXJ Malli: 716WFIX150Ristiviite: 3YAZ5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin kaapeli
VäriLuonnollinen
Pituus150ft.
MateriaaliHiiliteräslanka, kirkas
Koko7 / 16 "
Strand tyyppi6 x 19 kuituydin
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi7312105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 38WSX150 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 150 jalkaa | AD2YVX 3WUE9 38WSX150150ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€647.69
LIFT-ALL 38WX75 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | AD2YVZ 3WUF8 38 WX7575ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€314.03
LIFT-ALL 38619X75 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | AD2YWB 3WUG3 38619X7575ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€256.16
LIFT-ALL 38WSX75 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | AD2YWE 3WUH2 38WSX7575ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€399.29
LIFT-ALL 716WX50 -vinssikaapeli 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2YWH 3WUJ1 716 WX5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb€311.13
LIFT-ALL 716619X50 -vinssikaapeli 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2YWK 3WUJ5 716619X5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb€204.25
NOSTA KAIKKI 716WSX50 Vinssikaapeli 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2YWN 3WUK4 716WSX5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb€419.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 716WFIX150 vinssin kaapeli Fc 7/16 tuumaa x 150 jalkaa
€257.55 / yksikkö