Taitettava vartija LP-10 -linjapostiosio | AD8MAA 4KY81

FOLDING GUARD LP-10 Line Post Partition

Tuote: AD8MAA Malli: LP-10Ristiviite: 4KY81
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€183.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituslinja
rakentaminen12-mittari teräskanava
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata12 ga.
Korkeus10ft.
MateriaaliTeräs
Postikorkeus10ft.
Pylvään leveys4-1 / 2 "x 1"
Viestejä4-1 / 2 x 1 ", teräsputki, 9 x 5 x 3/16" teräsjalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7308903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPostikorkeusHinta
KOKOONPANOSUOJA LP-12 -linjapostiosio | AE4JXN 5LB21 LP-1212ft.12ft.€299.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD LP-10 Line Post Partition
€183.74 / yksikkö