KOKOONPANOSUOJA LP-12 -linjapostiosio | AE4JXN 5LB21

FOLDING GUARD LP-12 Line Post Partition

Tuote: AE4JXN Malli: LP-12Ristiviite: 5LB21
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€299.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osituslinja
rakentaminen12-mittari teräskanava
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata12 ga.
Korkeus12ft.
MateriaaliTeräs
Postikorkeus12ft.
Pylvään leveys3-1 / 2 "x 1"
Viestejä3-1 / 2 x 1 ", teräsputki, 9 x 5 x 3/16" teräsjalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPostikorkeusHinta
Taitettava vartija LP-10 -linjapostiosio | AD8MAA 4KY81 LP-1010ft.10ft.€183.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD LP-12 Line Post Partition
€299.81 / yksikkö