Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LR NELSON 15X961 Letkunpään korjaussarja Uros Metalli | AA7GMW

LR NELSON 15X961 Letkun pään korjaussarja urospuolinen metalli

Varastossa
Tuote: AA7GMW Malli: 15X961

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun pään korjaussarja
YhteysGHT
Kytkimen kuvausMies
MateriaaliMetalli
Max. Paine60 psi
Käyttölämpötila alue100-astetta F
Käytä5/8 "ja 3/4" ID puutarhaletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LR NELSON 15X961 Letkun pään korjaussarja urospuolinen metalli
€9.32 / yksikkö