KOKOONPANOSUOJA HS7 312R CYL Oven väliseinä 3ft W | AE4JXF 5LB14

FOLDING GUARD HS7 312R CYL Oven väliseinä 3 jalkaa W

Tuote: AE4JXF Malli: HS7 312R CYLRistiviite: 5LB14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,490.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankaosasto saranoitu ovi
rakentaminen10 Gauge kudottu lanka kehystetty
Oven korkeus12ft.
OvityyppiKeinu
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunHarmaa
Mitata10 ga.
MateriaaliKudottu lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
KOKOONPANOSUOJA HS7 412R CYL Oven väliseinä 4ft W | AE4JXH 5LB16 HS7 412R CYL4ft.€1,742.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOLDING GUARD HS7 312R CYL Oven väliseinä 3 jalkaa W
€1,490.11 / yksikkö