FOL-DA-TANK SSTFS-14000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, HPR, 14000 gallona

Varastossa
Tuote: CF3EJN Malli: SSTFS-14000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,056.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko14000 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus48 "x 38"
materiaali TyyppiHPR
Avaa ulottuvuus7 '9 "x 12' x 21 '8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFS-14000 itsekantava kannettava vesisäiliö, metsäpalvelu, HPR, 14000 gallona
€9,056.73 / yksikkö