FOL-DA-TANK SSTFD-2500 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, HPR, 2500 gallona

Varastossa
Tuote: CF3EHT Malli: SSTFD-2500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,059.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko2500 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus34 "x 22"
materiaali TyyppiHPR
Avaa ulottuvuus2 '8 "x 12' x 13 '6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFD-2500 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, HPR, 2500 gallona
€5,059.09 / yksikkö