Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORAMICS 8442848 Tufoil-moottoriöljypullo, 4 oz | AG8HQL

FLUORAMICS 8442848 Tufoil-moottoriöljypullo, 4 unssia

Varastossa
Tuote: AG8HQL Malli: 8442848

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuton moottoriöljy
VäriValkoinen
container TyyppiMuovi pullo
syttyväEi
Leimahduspiste435f
Fyysinen muotoNeste
Koko4 Oz
TyyliAutojen lisäaine
TyyppiVoitelun tehostaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko Tufoil-moottorin käsittely parantaa auton kiihtyvyyttä?

V. Kun kaasupoljinta painetaan nopeasti, monet moottorit heiluvat ja epäröivät. Näissä korkean iskujännityksen olosuhteissa Tufoil vähentää metallin välistä vastusta, mikä lisää yleiskiihtyvyyttä.

K. Toimiiko tämä Tufoil-moottorin käsittely dieselmoottoreiden kanssa?

V. Kyllä, tämä Fluoramics-lisäaine on yhteensopiva kaikkien diesel- ja bensiinimoottoreiden kanssa.

K. Vahingoittaako Tufoil-moottorin käsittely öljynsuodatinta?

V. Ei, Tufoilin PTFE-hiukkaset ovat pieniä ja kulkevat suodattimien läpi helposti tukehtumatta.

K. Mitä testausmenetelmää käytetään Fluoramics 8442848 Tufoil -moottorinkäsittelyöljyn testaamiseen?

A. Neljän pallon testausmenetelmä.

K. Kuinka paljon Tufoilia on ihanteellinen 4-5 kvartsin vakiokampikammioon?

A. Levitä 8 unssia Tufoilia alkukäsittelynä öljynvaihdon aikana.

K. Miten Tufoil Engine Treatment vaikuttaa polttoaineen ruiskutukseen?

V. Polttoainesuihkutetut moottorit palaavat välittömästi tyhjäkäynnille heti, kun voiteluainetta on parannettu Tufoililla, kuten kaasuttimessa.

K. Pidentääkö Tufoil-moottorin käsittely moottorin käyttöikää?

V. Tämä hoitoöljy voi kaksinkertaistaa moottorin käyttöiän, jos sitä käytetään säännöllisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiKokoHinta
FLUORAMICS 8442845 Tufoil-moottoriöljypullo, 8 oz | AG8HQM 8442845ValkoinenMuovi pullo8 oz€39.92
FLUORAMICS 8442844 Tufoil-moottoriöljykannu, 1 Quart | AG8HQN 8442844MustaMuovikannu1 kpl€118.57
FLUORAMICS 8442846 Tufoil-moottoriöljykannu, 48 oz | AG8HQP 8442846MustaMuovikannu48 Oz€133.45
FLUORAMICS 8442841 Tufoil-moottoriöljykannu, 1 gallona AG8HQQ 8442841ValkoinenMuovikannu1 gal.€415.07
FLUORAMICS 8442842 Tufoil-moottoriöljytynnyri, 5 gallonaa AG8HQR 8442842HarmaaMetalli tölkki5 gal.€1,519.50
FLUORAMICS 8400019 Tufoil-moottoriöljytynnyri, 15 gallonaa AG8HQT 8400019HarmaaRumpu15 Gal.€3,470.89
FLUORAMICS 8400020 Tufoil-moottoriöljyrumpu, 55 gallonaa AG8HQU 8400020MustaRumpu55 gal.€14,711.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 8442848 Tufoil-moottoriöljypullo, 4 unssia
€21.84 / yksikkö