FLUORAMICS 8442842 Tufoil-moottoriöljytynnyri, 5 gallonaa AG8HQR

FLUORAMICS 8442842 Tufoil-moottoriöljyrumpu, 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG8HQR Malli: 8442842

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,519.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuton moottoriöljy
VäriHarmaa
container TyyppiMetalli tölkki
syttyväEi
Leimahduspiste435f
Fyysinen muotoNeste
Koko5 gal.
TyyliAutojen lisäaine
TyyppiVoitelun tehostaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.33
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)28.27
Laivan leveys (cm)28.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiKokoHinta
FLUORAMICS 8442848 Tufoil-moottoriöljypullo, 4 oz | AG8HQL 8442848ValkoinenMuovi pullo4 Oz€21.84
FLUORAMICS 8442845 Tufoil-moottoriöljypullo, 8 oz | AG8HQM 8442845ValkoinenMuovi pullo8 oz€39.92
FLUORAMICS 8442844 Tufoil-moottoriöljykannu, 1 Quart | AG8HQN 8442844MustaMuovikannu1 kpl€118.57
FLUORAMICS 8442846 Tufoil-moottoriöljykannu, 48 oz | AG8HQP 8442846MustaMuovikannu48 Oz€133.45
FLUORAMICS 8442841 Tufoil-moottoriöljykannu, 1 gallona AG8HQQ 8442841ValkoinenMuovikannu1 gal.€415.07
FLUORAMICS 8400019 Tufoil-moottoriöljytynnyri, 15 gallonaa AG8HQT 8400019HarmaaRumpu15 Gal.€3,470.89
FLUORAMICS 8400020 Tufoil-moottoriöljyrumpu, 55 gallonaa AG8HQU 8400020MustaRumpu55 gal.€14,711.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 8442842 Tufoil-moottoriöljyrumpu, 5 gallonaa
€1,519.50 / yksikkö