FLOWLINE LR20-0310-30 Kosketukseton tutkatason anturi | CE9UQC 55KF80

FLOWLINE LR20-0310-30 Kosketukseton tutkan tasoanturi

Varastossa
Tuote: CE9UQC Malli: LR20-0310-30Ristiviite: 55KF80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,439.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoanturi
tarkkuus+/- 3 mm
Tulojännite16-26 VDC
ulostulo4 - 20 mA, 2-johdin
Leveys3.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LR20-0310-30 Kosketukseton tutkan tasoanturi
€4,439.44 / yksikkö