Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE LI55-1211 -tasosäädin kahdella releen toistimella | AA2MEQ 4U12

FLOWLINE LI55-1211 tasonsäädin, jossa 2 reletoistin

Varastossa
Tuote: AA4MEQ Malli: LI55-1211Ristiviite: 12U425

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,070.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasonohjain
YhteystyyppiSPDT
Näytön tyyppiLED
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
KotelointiluokkaNEMA 4X (IP65) etulevy
Kotelon tyyppi1/8 DIN-paneeliasennus
Korkeus5.64 "
panos115VAC
Pituus4.68 "
Numeroiden määrä6
Releet2
Lähdejännite85 - 265 VAC
Temp. alue-40 - 149 astetta F
TyyppiPaikallinen näyttö
Leveys2.45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toistin (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FLOWLINE LI55-1001 -tasosäädin | AA4MEP 12U424 LI55-1001Tason lähettimet€790.35
FLOWLINE LI55-1411 -tasosäädin 4 releen toistimella | AA4MER 12U426 LI55-1411Paikallinen näyttö€1,115.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LI55-1211 tasonsäädin, jossa 2 reletoistin
€1,070.04 / yksikkö